Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Fresatura
Frese
6C603819
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
Dormer Slot drill short S803HA DIN 6527 K SC Alnova 12.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6C603819
Lunghezza totale (mm)
73
Diametro dell'albero (mm)
12
Lunghezza di lavoro (mm)
12
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
73
Diametro dell'albero (mm)
12
Lunghezza di lavoro (mm)
12
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207701000
Type
Slot End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6C603819
EAN
7320760641217
UBB
500572505294
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S803HA12.0