Frese
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
Fresatura
Frese
8B509301
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
Dormer Slot drill short S803HA DIN 6527 K SC Alnova 1.50mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8B509301
Lunghezza totale (mm)
38
Diametro dell'albero (mm)
3
Lunghezza di lavoro (mm)
3
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
38
Diametro dell'albero (mm)
3
Lunghezza di lavoro (mm)
3
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
1.5
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Type
Slot End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8B509301
EAN
7320760640999
UBB
500572676632
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S803HA1.5
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare