Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Fresatura
Frese
4E492137
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
Dormer Slot drill short S803HA DIN 6527 K SC Alnova 1.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4E492137
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
38
Diametro dell'albero (mm)
3
Lunghezza di lavoro (mm)
3
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
38
Diametro dell'albero (mm)
3
Lunghezza di lavoro (mm)
3
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
1
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207701000
Model
S803HA1.0
Type
28° Slot End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4E492137
EAN
7320760640982
UBB
500572448453
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S803HA1.0