Frese
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
Fresatura
Frese
6V296296
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
Dormer Slot drill short S802HB DIN 6527 K SC Alnova 8.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6V296296
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
58
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
9
Numero di denti
2
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
58
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
9
Numero di denti
2
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
8
Type
5983294
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6V296296
EAN
7320760640845
UBB
500572637873
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S802HB8.0
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare