text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill short S802HA DIN 6527 K SC Alnova 1.00mm

Numero articolo 5F832773
Lunghezza totale (mm) 38
Diametro dell'albero (mm) 3
Lunghezza di lavoro (mm) 3
Numero di denti 2
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 38
Diametro dell'albero (mm) 3
Lunghezza di lavoro (mm) 3
Numero di denti 2
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 1
Marchio Dormer
Model S802HA1.0
Type 28° Slot End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 5F832773
EAN 7320760640364
UBB 500572480027
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S802HA1.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.