Food & Dairy machine building
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
Frese
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
Fresatura
Frese
7V868202
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
Dormer Slot drill short C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 6.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7V868202
Lunghezza totale (mm)
52
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
8
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HSS-PM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
52
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
8
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HSS-PM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Marchio
Dormer
Model
C3676.0
Type
40° Slot End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7V868202
EAN
7320760355381
UBB
500572670445
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C3676.0