text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill short C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 4.00mm

Numero articolo 3Z180958
Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 51
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 7
Numero di denti 3
Materiale di taglio Altro
Con albero

Specifiche

Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 51
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 7
Numero di denti 3
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 4
Marchio Dormer
Type Slot End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 3Z180958
EAN 7320760355367
UBB 500572442902
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C3674.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.