Frese
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
Fresatura
Frese
5N886902
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
Dormer Slot drill short C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 3.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5N886902
Lunghezza totale (mm)
49
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
5
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HSS-PM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
49
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
5
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HSS-PM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
3
Marchio
Dormer
Type
Slot End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5N886902
EAN
7320760355350
UBB
500572489374
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C3673.0