text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill short C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 2.00mm

Numero articolo 3K796683
Lunghezza totale (mm) 48
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 4
Numero di denti 3
Materiale di taglio HSS-PM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 2

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 48
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 4
Numero di denti 3
Materiale di taglio HSS-PM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 2
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207703700
Type Slot End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 3K796683
EAN 7320760356364
UBB 500572427325
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C3672.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.