Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Fresatura
Frese
4H659888
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
Dormer Slot drill short C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 16.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4H659888
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
79
Diametro dell'albero (mm)
16
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
79
Diametro dell'albero (mm)
16
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
16
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207703700
Type
Slot End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4H659888
EAN
7320760355329
UBB
500572451499
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C36716.0