Frese
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Fresatura
Frese
3T485040
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
Dormer Slot drill short C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 11.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3T485040
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
12
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HSS-PM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
11
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
12
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HSS-PM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
11
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207703700
Model
C36711.0
Type
40° Slot End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3T485040
EAN
7320760355275
UBB
500572437894
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C36711.0