Frese
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
Fresatura
Frese
9C562143
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
Dormer Slot drill short C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 10.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9C562143
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
10
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HSS-PM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
10
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
10
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HSS-PM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
10
Marchio
Dormer
Model
C36710.0
Type
40° Slot End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9C562143
EAN
7320760355268
UBB
500572706595
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C36710.0