Frese
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
Fresatura
Frese
0J022137
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
Dormer Slot drill short C305 DIN 844-K HSSE PM Blanc 6.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0J022137
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
57
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
57
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Marchio
Dormer
Model
C3056.0
Type
30° Slot End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0J022137
EAN
7320760572467
UBB
500572335098
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C3056.0