Frese
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
Fresatura
Frese
3C869040
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
Dormer Slot drill short C305 DIN 844-K HSSE PM Blanc 5.50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3C869040
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
57
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
57
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
5.5
Marchio
Dormer
Type
Slot End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3C869040
EAN
7320760572450
UBB
500572418175
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C3055.5