text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill short C305 DIN 844-K HSSE PM Blanc 4.00mm

Numero articolo 7B567000
Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 11
Numero di denti 3
Materiale di taglio Altro
Con albero

Specifiche

Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 11
Numero di denti 3
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 4
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207703700
Type Slot End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 7B567000
EAN 7320760572429
UBB 500572645538
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C3054.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.