Frese
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
Fresatura
Frese
9B156246
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
Dormer Slot drill short C305 DIN 844-K HSSE PM Blanc 12.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9B156246
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
83
Diametro dell'albero (mm)
12
Lunghezza di lavoro (mm)
26
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
83
Diametro dell'albero (mm)
12
Lunghezza di lavoro (mm)
26
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12
Type
5984295
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9B156246
EAN
7320760572245
UBB
500572705274
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C30512.0
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare