Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Fresatura
Frese
1L348947
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
Dormer Slot drill short C159 DIN 844-K HSSE Blanc 20.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1L348947
Lunghezza totale (mm)
104
Diametro dell'albero (mm)
20
Lunghezza di lavoro (mm)
38
Numero di denti
2
Materiale di taglio
HSS-E
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
20
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
104
Diametro dell'albero (mm)
20
Lunghezza di lavoro (mm)
38
Numero di denti
2
Materiale di taglio
HSS-E
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
20
Marchio
Dormer
Type
Slot End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1L348947
EAN
7320760059579
UBB
500572368743
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C15920.0