text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill short C159 DIN 844-K HSSE Blanc 2.00mm

Referência 5S787953
Lunghezza totale (mm) 51
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 7
Numero di denti 2
Materiale di taglio HSS-E
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 2

Especificações

Lunghezza totale (mm) 51
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 7
Numero di denti 2
Materiale di taglio HSS-E
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 2
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207703700
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 5S787953
EAN 7320760059562
UBB 500572494978
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C1592.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.