text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill short C159 DIN 844-K HSSE Blanc 18.00mm

Numero articolo 2H705674
Lunghezza totale (mm) 92
Diametro dell'albero (mm) 16
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Numero di denti 2
Materiale di taglio HSS-E
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 18

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 92
Diametro dell'albero (mm) 16
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Numero di denti 2
Materiale di taglio HSS-E
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 18
Marchio Dormer
Type Slot End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 2H705674
EAN 7320760059555
UBB 500572393089
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C15918.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.