text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill short C159 DIN 844-K HSSE Blanc 16.00mm

Numero articolo 3Z284214
Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 92
Diametro dell'albero (mm) 16
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Numero di denti 2
Materiale di taglio HSS-E
Con albero

Specifiche

Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 92
Diametro dell'albero (mm) 16
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Numero di denti 2
Materiale di taglio HSS-E
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 16
Marchio Dormer
Type Slot End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 3Z284214
EAN 7320760059548
UBB 500572443165
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C15916.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.