text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill short C159 DIN 844-K HSSE Blanc 14.00mm

Referência 2H152084
Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 83
Diametro dell'albero (mm) 12
Lunghezza di lavoro (mm) 26
Numero di denti 2
Materiale di taglio HSS-E
Con albero

Especificações

Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 83
Diametro dell'albero (mm) 12
Lunghezza di lavoro (mm) 26
Numero di denti 2
Materiale di taglio HSS-E
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 14
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207703700
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 2H152084
EAN 7320760059524
UBB 500572392339
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C15914.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.