Frese
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
Fresatura
Frese
6M373008
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
Dormer Slot drill short C159 DIN 844-K HSSE Blanc 10.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6M373008
Lunghezza totale (mm)
72
Diametro dell'albero (mm)
10
Lunghezza di lavoro (mm)
22
Numero di denti
2
Materiale di taglio
HSS-E
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
10
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
72
Diametro dell'albero (mm)
10
Lunghezza di lavoro (mm)
22
Numero di denti
2
Materiale di taglio
HSS-E
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
10
Marchio
Dormer
Type
Slot End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6M373008
EAN
7320760059487
UBB
500572627304
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C15910.0