text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill short C139 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 6.00mm

Numero articolo 9K794655
Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 13
Numero di denti 2
Materiale di taglio Altro
Con albero

Specifiche

Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 13
Numero di denti 2
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Marchio Dormer
Model C1396.0
Type 30° Slot End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 9K794655
EAN 7320760354421
UBB 500572716321
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C1396.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.