text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill short C135 DIN 844-L HSSE Blanc 6.00mm

Numero articolo 3Q578049
Lunghezza totale (mm) 68
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 24
Numero di denti 2
Materiale di taglio HSS-E
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 68
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 24
Numero di denti 2
Materiale di taglio HSS-E
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207703700
Type Slot End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 3Q578049
EAN 7320760057667
UBB 500572434412
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C1356.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.