text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill short C135 DIN 844-L HSSE Blanc 14.00mm

Numero articolo 8Z248131
Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Lunghezza di lavoro (mm) 53
Numero di denti 2
Materiale di taglio HSS-E
Con albero

Specifiche

Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Lunghezza di lavoro (mm) 53
Numero di denti 2
Materiale di taglio HSS-E
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 14
Marchio Dormer
Type Slot End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 8Z248131
EAN 7320760057537
UBB 500572703451
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C13514.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.