text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill short C110 DIN 327 D HSSE PM Blanc 6.00mm


Numero articolo 8R933889
Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 52
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 8
Numero di denti 2
Materiale di taglio Altro
Con albero
Confezionato per 1

Specifiche

Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 52
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 8
Numero di denti 2
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207703700
Model C1106.0
Type 30° Slot End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 8R933889
EAN 7320760353486
UBB 500572694874
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C1106.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.