Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Fresatura
Frese
6W905587
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
Dormer Slot drill short C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 11.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6W905587
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
12
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Numero di denti
2
Materiale di taglio
HSS-PM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
11
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
12
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Numero di denti
2
Materiale di taglio
HSS-PM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
11
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207703700
Model
C11011.0
Type
30° Slot End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6W905587
EAN
7320760353219
UBB
500572639937
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C11011.0