Frese
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
Fresatura
Frese
5R687748
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
Dormer Slot drill short C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 10.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5R687748
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
10
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Numero di denti
2
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
10
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Numero di denti
2
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
10
Marchio
Dormer
Model
C11010.0
Type
30° Slot End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5R687748
EAN
7320760353196
UBB
500572493640
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C11010.0