Frese
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
Fresatura
Frese
3J887853
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
Dormer Slot drill short C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 1.50mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3J887853
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
47
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
3
Numero di denti
2
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
47
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
3
Numero di denti
2
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
1.5
Type
5983771
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3J887853
EAN
7320760353172
UBB
500572426335
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C1101.5
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare