text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill long C122 HSSE Blanc 8.00mm

Numero articolo 9M561389
Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 85
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 33
Numero di denti 2
Materiale di taglio HSS-E
Con albero

Specifiche

Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 85
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 33
Numero di denti 2
Materiale di taglio HSS-E
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 8
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207703700
Type End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 9M561389
EAN 7320760056530
UBB 500629945410
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C1228.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.