Frese
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
Fresatura
Frese
7F862337
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
Dormer Slot drill 2 flute S822 Alcrona 7MM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7F862337
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Numero di denti
2
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Numero di denti
2
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
7
Marchio
Dormer
Type
Slot End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7F862337
EAN
7320760698495
UBB
500661451087
UNSPSC
23172005
Nr articolo produttore
S8227.0