text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill 2 flute S822 Alcrona 2MM

Numero articolo 0F880290
Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 12
Numero di denti 2
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 2.5

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 12
Numero di denti 2
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 2.5
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207505000
Type Slot End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 0F880290
EAN 7320760698433
UBB 500661450410
UNSPSC 23172005
Nr articolo produttore  S8222.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.