text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Roughing end mill C922 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 12.00mm

Numero articolo 8U208697
Lunghezza totale (mm) 83
Diametro dell'albero (mm) 12
Lunghezza di lavoro (mm) 26
Numero di denti 3
Materiale di taglio HSS-PM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 83
Diametro dell'albero (mm) 12
Lunghezza di lavoro (mm) 26
Numero di denti 3
Materiale di taglio HSS-PM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207703700
Model C92212.0
Type 35° Roughing End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 8U208697
EAN 7320760076385
UBB 500572697356
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C92212.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.