text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Roughing end mill C428 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 6.00mm

Article number 8A718529
Design Fresa per sgrossare
Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 13
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero

Specifications

Design Fresa per sgrossare
Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 13
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207703700
Model C4286.0
Type 35° Roughing End Mill

Article numbers

Article number 8A718529
EAN 7320760070116
UBB 500572675642
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  C4286.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.