text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Roughing end mill C407 DIN 844-K HSSE PM Blanc 6.00mm

Numero articolo 8O360966
Design Fresa per sgrossare
Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 13
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero

Specifiche

Design Fresa per sgrossare
Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 13
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Marchio Dormer
Model C4076.0
Type 35° Roughing End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 8O360966
EAN 7320760068946
UBB 500572690575
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C4076.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.