Frese
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
Fresatura
Frese
4W714770
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
Dormer Rotary burr S501 SC TiAlN 4.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4W714770
Lunghezza totale (mm)
57
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
8
Numero di denti
2
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
57
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
8
Numero di denti
2
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
4
Marchio
Dormer
Type
Ball Nose End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4W714770
EAN
7320760342435
UBB
500629552869
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S5014.0