Frese
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
Fresatura
Frese
9W405833
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
Dormer Rotary burr P842 Clear P8429.6X6.0
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9W405833
Forma della testa
Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm)
76
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
30
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Forma della testa secondo DIN 8032
KEL
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm)
76
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
30
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Forma della testa secondo DIN 8032
KEL
Marchio
Dormer
Model
P842
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9W405833
EAN
7320760688595
UBB
500632450671
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P8429.6X6.0