Frese
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
Fresatura
Frese
7C175748
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
Dormer Rotary burr P841 Clear P8416.0X6.0
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7C175748
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
18
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Forma della testa secondo DIN 8032
RBF
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
18
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Forma della testa secondo DIN 8032
RBF
Marchio
Dormer
Model
P841
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7C175748
EAN
7320760688557
UBB
500632449871
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P8416.0X6.0