Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Fresatura
Frese
3N884524
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
Dormer Rotary burr P835 Clear P8359.6X6.0
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3N884524
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Forma della testa secondo DIN 8032
WRC
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Forma della testa secondo DIN 8032
WRC
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207909100
Model
P835
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3N884524
EAN
7320760688502
UBB
500632448881
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P8359.6X6.0