text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P835 Clear P8356.0X6.0

Numero articolo 6V305082
Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 18
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC

Specifiche

Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 18
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207909100
Model P835
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 6V305082
EAN 7320760688496
UBB 500632448626
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P8356.0X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.