text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P835 Clear P83512.7X6.0

Referência 8J941140
Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC

Especificações

Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207909100
Model P835
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 8J941140
EAN 7320760688519
UBB 500632448477
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr P83512.7X6.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.