Frese
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
Fresatura
Frese
6B076266
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
Dormer Rotary burr P833 Clear P8339.6X6.0
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6B076266
Forma della testa
Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA-S
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA-S
Marchio
Dormer
Model
P833
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6B076266
EAN
7320760688472
UBB
500632448212
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P8339.6X6.0