text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P833 Clear P8336.0X6.0

Numero articolo 3C525678
Forma della testa Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 18
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA-S

Specifiche

Forma della testa Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 18
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA-S
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207909100
Model P833
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 3C525678
EAN 7320760688465
UBB 500632448055
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P8336.0X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.