text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P831 Clear P8319.6X6.0

Numero articolo 8U748804
Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 9.6
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 9.6
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA
Marchio Dormer
Model P831
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 8U748804
EAN 7320760688441
UBB 500632447636
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P8319.6X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.