text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P831 Clear P8316.0X6.0

Numero articolo 0M576035
Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 18
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 18
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207909100
Model P831
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 0M576035
EAN 7320760688434
UBB 500632447487
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P8316.0X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.