text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P823 Clear P8236.0X6.0

Numero articolo 0B209539
Forma della testa Cono appuntito
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 20
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 SKM

Specifiche

Forma della testa Cono appuntito
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 20
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 SKM
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207909100
Model P823
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 0B209539
EAN 7320760688335
UBB 500632445408
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P8236.0X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.