Frese
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
Fresatura
Frese
5V517800
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
Dormer Rotary burr P821 Clear P8219.6X6.0
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5V517800
Forma della testa
Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm)
76
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
30
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Forma della testa secondo DIN 8032
KEL
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm)
76
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
30
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Forma della testa secondo DIN 8032
KEL
Marchio
Dormer
Model
P821
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5V517800
EAN
7320760688267
UBB
500632444252
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P8219.6X6.0