text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P817 Clear P81712.7X6.0

Numero articolo 3M996824
Lunghezza totale (mm) 59
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 11
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 KSJ
Marchio Dormer

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 59
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 11
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 KSJ
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207909100
Model P817
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 3M996824
EAN 7320760688168
UBB 500632441282
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P81712.7X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.