text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P815C TiAlN P815C8.0X6.0


Artikelnummer 5H809086
Forma della testa A forma di fiamma
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Adatto per alluminio No
Adatto per plastica No
Verpakt per 1

Specificaties

Forma della testa A forma di fiamma
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Adatto per alluminio No
Adatto per plastica No
Adatto per rame
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Adatto per ottone No
Adatto per metalli non ferrosi
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 8
Forma della testa secondo DIN 8032 Altro
Marchio Dormer
Coating TiAlN
Codice merceologico 8207909100
Model P815C
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 5H809086
EAN 7320760688113
UBB 500632441027
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P815C8.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.