Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Fresatura
Frese
6D431680
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
Dormer Rotary burr P815C TiAlN P815C12.7X6.0
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6D431680
Forma della testa
A forma di fiamma
Lunghezza totale (mm)
77
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
32
Adatto per alluminio
No
Adatto per plastica
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
A forma di fiamma
Lunghezza totale (mm)
77
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
32
Adatto per alluminio
No
Adatto per plastica
No
Adatto per rame
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per ottone
No
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
Forma della testa secondo DIN 8032
Altro
Marchio
Dormer
Coating
TiAlN
Codice merceologico
8207909100
Model
P815C
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6D431680
EAN
7320760688120
UBB
500632440862
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P815C12.7X6.0